Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 8mm; ØInn: 6mm; L: 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 8mm; ØInn: 6mm; L: 4mm
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 8mm; ØInn: 6mm; L: 4mm
Artikel-Nr.:
     2805-GFM-0608-04
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GFM-0608-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: dunkelgrau
Betriebstemperatur: -40...130°C
Material: iglidur® G
Lager-Art: gleitend
Flanschdurchmesser: 12mm
Länge: 4mm
Außendurchmesser: 8mm
Innendurchmesser: 6mm
Shore-Härte: 81
Ausführung: mit Flansch
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,60*
10
€ 8,95*
ab € 1,306*
€ 2,198*
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,2022*
€ 2,6922*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 31,54*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 106,99*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,67*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 28,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.