Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenke; ØÖffn: 20mm; M20; 2,5; rechtsdrehend,Innen; igumid G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelgelenke; ØÖffn: 20mm; M20; 2,5; rechtsdrehend,Innen; igumid G
Gabelgelenke; ØÖffn: 20mm; M20; 2,5; rechtsdrehend,Innen; igumid G
Artikel-Nr.:
     2805-GERMK-20-M20
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GERMK-20 M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
Hersteller: IGUS
Material: igumid G
Durchmesser der Öffnung: 20mm
Größe G: 40mm
Gewinde: M20
Ausführung: mit Schaft und Sicherheitsring
Montage Element-Typ: Gabelgelenke
Gewinde-Art: rechtsdrehend;Innen
Herstellerserie: igubal®
DIN Norm: DIN 71752
Gewindesteigung: 2,5
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, gabelkopf m20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.