Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenke; ØÖffn: 8mm; M8; 1,25; rechtsdrehend,Innen; igumid G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelgelenke; ØÖffn: 8mm; M8; 1,25; rechtsdrehend,Innen; igumid G
Gabelgelenke; ØÖffn: 8mm; M8; 1,25; rechtsdrehend,Innen; igumid G
Artikel-Nr.:
     2805-GERMF-08
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GERMF-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
Hersteller: IGUS
Material: igumid G
Durchmesser der Öffnung: 8mm
Größe G: 16mm
Gewinde: M8
Ausführung: Gabelköpfe mit Federbolzen
Montage Element-Typ: Gabelgelenke
Gewinde-Art: rechtsdrehend;Innen
Herstellerserie: igubal®
DIN Norm: DIN 71752
Gewindesteigung: 1,25
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,0678*
€ 3,7778*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 6,68*
1
€ 8,95*
ab € 5,13*
€ 7,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.