Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenke; ØÖffn: 5mm; M5; 0,8; rechtsdrehend,Innen; igumid G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelgelenke; ØÖffn: 5mm; M5; 0,8; rechtsdrehend,Innen; igumid G
Gabelgelenke; ØÖffn: 5mm; M5; 0,8; rechtsdrehend,Innen; igumid G
Artikel-Nr.:
     2805-GERMF-05-DIN-M5-LS
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GERMF-05 DIN M5 LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
Trockengleitlager
gabelkopf m5 rechts
Hersteller: IGUS
Material: igumid G
Durchmesser der Öffnung: 5mm
Größe G: 12mm
Gewinde: M5
Ausführung: Gabelköpfe mit Federbolzen
Montage Element-Typ: Gabelgelenke
Gewinde-Art: rechtsdrehend;Innen
Herstellerserie: igubal®
DIN Norm: DIN 71752
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.