Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,5"-Motherboard; x86-64; Intel® Celeron® N3350; 12VDC; DDR3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GENE-APL7-A11-F001
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     GENE-APL7-A11-F001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Mainboard
Motherboard
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: RJ45 x2;VGA;LVDS;mSATA
Versorgungsspannung: 12V DC
Sortiments-Typ: 3,5"-Motherboard
Frequenz: 2,4GHz
Speicher-Art: DDR3L
Abmessungen: 146x101,7mm
Herstellerserie: GENE board
Architektur-Art: x86-64
Prozessor: Intel® Celeron® N3350
Familie: Apollo Lake
Anzahl der Kerne: 2
Batterie/Akku: Batterie Li-Mn CR2032 3V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Weitere Suchbegriffe: mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 216,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,69*
€ 257,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,82*
€ 250,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,82*
€ 246,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.