Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷30VDC; 0÷25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GEN-30-25/LAN/LN
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN-30-25/LAN/LN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: TDK-LAMBDA
Montage: rack 19"
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Ausgangsspannung: 0...30V DC
Ausgangsstrom: 0...25A
Schnittstelle: RS232;RS485;LAN
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 750W
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Eingangsanschlusses-Art: IEC320
Betriebsmodi: Dauerspannung;Gleichstrom
Sicherung: Überhitzung OTP;Überstromschutz OCP
Messgerät-Eigenschaften: Betrieb im Parallelmodus;Frontpanelsperre;Speicher für letzte Einstellungen;elektronischer Leistungsbegrenzer;Power-Sink-Option
Test: Batterie-;Kondensatoren
Anwendung der Messgeräte: Automotive
Ausgangsspannungslösung: 3,6mV
Ausgangsstromlösung: 6mA
Herstellerserie: GEN
Herstellergarantie (Monate): 60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 482,8x43,6x507mm
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤60Vpp;≤8Vrms
Anschlüsse für das Land: Europa
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.542,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.542,67*
€ 3.025,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.520,27*
€ 2.999,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.417,45*
€ 2.876,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.362,00*
€ 2.810,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.330,98*
€ 2.773,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.