Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenke; ØÖffn: 8mm; M8; 1,25; Linksgewinde,Innen; igumid G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelgelenke; ØÖffn: 8mm; M8; 1,25; Linksgewinde,Innen; igumid G
Gabelgelenke; ØÖffn: 8mm; M8; 1,25; Linksgewinde,Innen; igumid G
Artikel-Nr.:
     2805-GELMK-08
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GELMK-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
Trockengleitlager
gabelkopf m8 linksgewinde
Hersteller: IGUS
Material: igumid G
Durchmesser der Öffnung: 8mm
Größe G: 16mm
Gewinde: M8
Ausführung: mit Schaft und Sicherheitsring
Montage Element-Typ: Gabelgelenke
Gewinde-Art: Linksgewinde;Innen
Herstellerserie: igubal®
DIN Norm: DIN 71752
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.