Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenke; ØÖffn: 5mm; M5; 0,8; Linksgewinde,Innen; igumid G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelgelenke; ØÖffn: 5mm; M5; 0,8; Linksgewinde,Innen; igumid G
Gabelgelenke; ØÖffn: 5mm; M5; 0,8; Linksgewinde,Innen; igumid G
Artikel-Nr.:
     2805-GELMK-05-DIN-M5
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GELMK-05 DIN M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
Hersteller: IGUS
Material: igumid G
Durchmesser der Öffnung: 5mm
Größe G: 10mm
Gewinde: M5
Ausführung: mit Schaft und Sicherheitsring
Montage Element-Typ: Gabelgelenke
Gewinde-Art: Linksgewinde;Innen
Herstellerserie: igubal®
DIN Norm: DIN 71752
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.