Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmultimeter; VFD; VDC: 500mV,5V,50V,500V,1kV; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischmultimeter; VFD; VDC: 500mV,5V,50V,500V,1kV; True RMS
Tischmultimeter; VFD; VDC: 500mV,5V,50V,500V,1kV; True RMS
Artikel-Nr.:
     2805-GDM-8342GP
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDM-8342 GPIB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: VFD
Interface: USB;GPIB
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12;EX801515;EX872502;SE046;SE047;SE048;SE049;SE050;SE051;SE052;SE053;SE054;SE055;SE056;SE057;SE058;TESTO-06280027
Standardausstattung: Messkabel;Versorgungsleitung;Leitung GTL-207
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;Relativmessung REL-Funktion;Kompatibel mit Thermopaaren vom Typ: J, K, T;Messung 2 verschiedener Parameter desselben Signals;USB-Steckplatz zur Datenspeicherung und -übermittlung;ausgewählte Messgeschwindigkeiten
Messgeräte-Typ: Tischmultimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ K: -200...300°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ J: -200...300°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ T: -200...300°C
Art der Stecker: EU
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
AC Strommessbereich: 5A;10A;50mA;5mA;500µA;0,5A
Widerstandsmessbereich: 500Ω;5kΩ;50kΩ;500kΩ;5MΩ;50MΩ
DC Strommessbereich: 10A;5mA;50mA;500mA;5A;0,5mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;500mV;5V;50V;500V
AC Spannungsmessbereich: 750V;500mV;5V;50V;500V
Diodentest: 0,83mA @5V
Software: beigefügt
Parameter anzeigen: 5 Ziffern (50000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 40 digit)@500µA;±(0,5% + 20 digit)@(5mA...500mA);±(0,5% + 30 digit)@(5A...10A)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,02% + 4 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,05% + 4 digit) @5mA;±(0,05% + 4 digit) @50mA;±(0,05% + 5 digit) @500µA;±(0,1% + 4 digit) @500mA;±(0,25% + 5 digit) @5A;±(0,25% + 5 digit) @10A
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,35%...3%)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,04*
€ 858,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,05*
€ 835,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,99*
€ 785,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,00*
€ 769,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,47*
€ 745,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.