Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern; 400÷40MΩ; 10÷10MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern; 400÷40MΩ; 10÷10MHz
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern; 400÷40MΩ; 10÷10MHz
Artikel-Nr.:
     2805-GDM-398
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDM-398
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX Funktion;Relativmessung REL-Funktion;Funktion EF
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Bargraph-Anzeige: 41 Segm.
Herstellergarantie (Monate): 24
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Tastgradkoeffizient;hFE Transistoren;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 87x180x47mm
AC Strommessbereich: 10A;4mA;40mA;400mA;4A;0,4mA
Widerstandsmessbereich: 400...40MΩ
DC Strommessbereich: 10A;40mA;400mA;4mA;4A;0,4mA
DC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;4V;40V;400mV
AC Spannungsmessbereich: 400V;750V;400mV;4V;40V
Frequenzbereichsmessung: 10...10MHz
Kapazitätsmessbereich: 40nF;400nF;4µF;40µF;400µF;4mF
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+4 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,2% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 1 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,1%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Weitere Suchbegriffe: multimeter catiii
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.