Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; RS232; LCD; 3,75 Ziffern; 400÷40MΩ; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; RS232; LCD; 3,75 Ziffern; 400÷40MΩ; Bel: ja
Digitaler Multimeter; RS232; LCD; 3,75 Ziffern; 400÷40MΩ; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-GDM-397
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDM-397
EAN/GTIN:
     4719692504180
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Schnittstelle: RS232
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Tropfensonde Typ K;Kabel RS232C
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX Funktion;Relativmessung REL-Funktion
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ K: -40...1000°C
Bargraph-Anzeige: 41 Segm.
Herstellergarantie (Monate): 24
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Tastgradkoeffizient;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 87x180x47mm
AC Strommessbereich: 10A;4mA;40mA;400mA;4A;0,4mA
Widerstandsmessbereich: 400...40MΩ
DC Strommessbereich: 10A;40mA;400mA;4mA;4A;0,4mA
DC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;4V;40V;400mV;40mV
AC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;400mV;4V;40V;40mV
Frequenzbereichsmessung: 10...10MHz
Kapazitätsmessbereich: 40nF;400nF;4µF;40µF;400µF;4mF
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Software: beigefügt
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+4 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,2% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 1 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,1%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1,2% + 4°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 97,25*
€ 122,88*
Frei Haus
ab € 104,30*
€ 131,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.