Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 150W; 85÷264VAC; OUT: 1; 28VDC; 3,9A; 93%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-GCS150PS28
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     GCS150PS28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Hersteller: XP POWER
Montage: Befestigungsöffnungen
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 150W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Stecker mit Schnappbefestigung
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Äußere Abmessungen: 127x76,2x36,3mm
Ausgangsspannung: 28V DC
Ausgangsstrom: 3,9A
Isolationsspannung: 4kV
Anwendung: medizinische Anwendungen;IT
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 93%
Frequenzwechsel: 150kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: GCS
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 65,36*
€ 95,54*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 63,89*
€ 98,21*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,81*
€ 106,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
GCS150/180 CVR KIT
ab € 12,24*
Zubehör
XP Power
GCS150/180 TF CVR
ab € 22,53*
Zubehör
XP Power
GCS150/180 EF CVR
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.