Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GCM21BR72A104KA37L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM21BR72A104KA37L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 100V
Kondensatorenserie: GCM
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0557*
1 Tag
157396
5
€ 14,99*
ab € 0,0376*
€ 0,1305*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0295*
€ 0,2369*
5
€ 5,95*
ab € 0,3308*
€ 0,5674*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C104K1RACAUTO
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.