Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 8,2nF; 250V; C0G (NP0); ±1%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 8,2nF; 250V; C0G (NP0); ±1%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 8,2nF; 250V; C0G (NP0); ±1%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GCM21B5C2E822FX0AL
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM21B5C2E822FX0AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±1%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 8,2nF
Betriebsspannung: 250V
Kondensatorenserie: GCM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,08741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,35*
€ 387,1665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 316,02*
€ 376,0638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,90*
€ 336,651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,44*
€ 330,1536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,23*
€ 312,0537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.