Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-GCM1885C1H101JA16D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM1885C1H101JA16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator smd
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GCM
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00715*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02896*
€ 0,03446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01448*
€ 0,01723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01215*
€ 0,01446
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01041*
€ 0,01239
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0096*
€ 0,01142
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,00934*
€ 0,01111
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00909*
€ 0,01082
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00715*
€ 0,00851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.