Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 68pF; 25V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GCM0335C1E680JA16D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM0335C1E680JA16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Kapazität: 68pF
Betriebsspannung: 25V
Max. Rollendurchmesser: 180mm
Herstellerserie: GCM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,00308*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,00308*
€ 0,00367
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,00299*
€ 0,00356
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,00285*
€ 0,00339
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,00279*
€ 0,00332
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,00261*
€ 0,00311
pro Stück
ab 45000000 Stück
€ 0,00224*
€ 0,00267
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.