Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-,Li-FePO4,Li-Ion,Gel; 6,4A; 20÷65Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GC330A36-C4P Netzteil & Spannungsumwandler 330 W
MEAN WELL GC330A36-C4P Netzteil & Spannungsumwandler 330 W
Artikel-Nr.:
     2805-GC330A36-C4P
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GC330A36-C4P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller: MEAN WELL
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 40,8V DC
Anwendung: Akku 36V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 6,4A
Ladekapazität: 20...65Ah
Wirkungsgrad: 93,5%
Ausgangsanschlusses-Art: AMP 1-480702-0
Akku-Art: Blei-;Li-Ion;Li-FePO4;Gel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.