Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-; 10A; 60÷160Ah; 13,6VDC; Aus: ANDERSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL GC160A12-AD1 Netzteil & Spannungsumwandler 160 W
MEAN WELL GC160A12-AD1 Netzteil & Spannungsumwandler 160 W
Artikel-Nr.:
     2805-GC160A12-AD1
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GC160A12-AD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller: MEAN WELL
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 13,6V DC
Anwendung: Akku 12V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 10A
Ladekapazität: 60...160Ah
Wirkungsgrad: 89%
Ausgangsanschlusses-Art: ANDERSON
Akku-Art: Blei-
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 37,36*
€ 55,11*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 39,71*
€ 56,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.