Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 15A; Ifsm: 210A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GBV15G-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     GBV15G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Gehäuse: GBU
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 15A
Strom im max. Impuls: 210A
Verpackungs-Art: Tray
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.