Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 8A; Ifsm: 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 8A; Ifsm: 200A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 8A; Ifsm: 200A
Artikel-Nr.:
     2805-GBU8G-E3/45
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBU8G-E3/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: GBU
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 8A
Strom im max. Impuls: 200A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.