Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 6A; Ifsm: 160A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 6A; Ifsm: 160A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 6A; Ifsm: 160A
Artikel-Nr.:
     2805-GBU6M-BP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     GBU6M-BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Gehäuse: GBU
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 6A
Strom im max. Impuls: 160A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.