Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 6A; Ifsm: 175A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 6A; Ifsm: 175A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 6A; Ifsm: 175A
Artikel-Nr.:
     2805-GBU6A-ONS
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBU6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: ONSEMI
Gehäuse: GBU
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 6A
Strom im max. Impuls: 175A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.