Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 4A; Ifsm: 150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 4A; Ifsm: 150A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 4A; Ifsm: 150A
Artikel-Nr.:
     2805-GBU4G-BP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     GBU4G-BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Gehäuse: GBU
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 4A
Strom im max. Impuls: 150A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.