Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 4A; Ifsm: 150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 4A; Ifsm: 150A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 4A; Ifsm: 150A
Artikel-Nr.:
     2805-GBU4B-E3/45
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBU4B-E3/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: GBU
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 4A
Strom im max. Impuls: 150A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.