Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 200V; If: 4A; Ifsm: 135A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GBU4A-T-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     GBU4A-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Gehäuse: GBU
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 4A
Strom im max. Impuls: 135A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Zertifikat UL
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,146*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.