Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 200V; If: 2,3A; Ifsm: 135A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 200V; If: 2,3A; Ifsm: 135A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 200V; If: 2,3A; Ifsm: 135A
Artikel-Nr.:
     2805-GBU402-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     GBU402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: GBU
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom: 2,3A
Strom im max. Impuls: 135A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,134*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.