Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 25A; Ifsm: 300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 25A; Ifsm: 300A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 25A; Ifsm: 300A
Artikel-Nr.:
     2805-GBU2508-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     GBU2508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: GBU
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 25A
Strom im max. Impuls: 300A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,308*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,298*
€ 1,54462
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.