Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 25A; Ifsm: 300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 25A; Ifsm: 300A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 25A; Ifsm: 300A
Artikel-Nr.:
     2805-GBU2508-BP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     GBU2508-BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Gehäuse: GBU
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 25A
Strom im max. Impuls: 300A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.