Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 15A; Ifsm: 240A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 15A; Ifsm: 240A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 15A; Ifsm: 240A
Artikel-Nr.:
     2805-GBU15J
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     GBU15J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: GBU
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 15A
Strom im max. Impuls: 240A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,259*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,067*
€ 1,26973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.