Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 15A; Ifsm: 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 15A; Ifsm: 200A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 15A; Ifsm: 200A
Artikel-Nr.:
     2805-GBU1508-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     GBU1508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: GBU
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 15A
Strom im max. Impuls: 200A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,216*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,188*
€ 1,41372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.