Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 10A; Ifsm: 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GBU1008TB-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     GBU1008TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Gehäuse: GBU
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 10A
Strom im max. Impuls: 200A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.