Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 8A; Ifsm: 175A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 8A; Ifsm: 175A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 8A; Ifsm: 175A
Artikel-Nr.:
     2805-GBPC8005-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     GBPC8005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: KBPC-8/10
Ausgänge: Draht Ø1,3mm
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 8A
Strom im max. Impuls: 175A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;Kunststoffgehäuse
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.