Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 6A; Ifsm: 150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 6A; Ifsm: 150A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 6A; Ifsm: 150A
Artikel-Nr.:
     2805-GBPC608-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     GBPC608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: BR-6
Ausgänge: Draht Ø0,9mm
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 6A
Strom im max. Impuls: 150A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;Kunststoffgehäuse
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.