Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 50A; Ifsm: 450A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 50A; Ifsm: 450A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 50A; Ifsm: 450A
Artikel-Nr.:
     2805-GBPC50005W
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     GBPC50005W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: MBR-25W
Ausgänge: Draht Ø1,1mm
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 50A
Strom im max. Impuls: 0,45kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch - slim
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kunststoffgehäuse mit Kühlkörper
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.