Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 50A; Ifsm: 450A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 50A; Ifsm: 450A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 50A; Ifsm: 450A
Artikel-Nr.:
     2805-GBPC50005
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     GBPC50005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: MBR-25
Ausgänge: Steckverbinder FASTON
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 50A
Strom im max. Impuls: 0,45kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch - slim
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;Kunststoffgehäuse mit Kühlkörper
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.