Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 200V; If: 25A; Ifsm: 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 200V; If: 25A; Ifsm: 400A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 200V; If: 25A; Ifsm: 400A
Artikel-Nr.:
     2805-GBPC2502-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     GBPC2502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: GBPC
Ausgänge: Steckverbinder FASTON
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom: 25A
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.