Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 25A; Ifsm: 350A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GBPC2501-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     GBPC2501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: MBR-25
Ausgänge: Steckverbinder FASTON
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 25A
Strom im max. Impuls: 350A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch - slim
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;Kunststoffgehäuse mit Kühlkörper
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.