Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 15A; Ifsm: 300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GBPC1504W-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     GBPC1504W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: MBR-25W
Ausgänge: Draht Ø1,1mm
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 15A
Strom im max. Impuls: 300A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch - slim
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;Kunststoffgehäuse mit Kühlkörper
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.