Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 10A; Ifsm: 175A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 10A; Ifsm: 175A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 10A; Ifsm: 175A
Artikel-Nr.:
     2805-GBPC1001-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     GBPC1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: KBPC-8/10
Ausgänge: Draht Ø1,3mm
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 10A
Strom im max. Impuls: 175A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;Kunststoffgehäuse
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.