Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 3A; Ifsm: 90A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 3A; Ifsm: 90A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 3A; Ifsm: 90A
Artikel-Nr.:
     2805-GBP304-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     GBP304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: GBP
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom: 3A
Strom im max. Impuls: 90A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,435*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.