Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 2A; Ifsm: 50A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 2A; Ifsm: 50A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 600V; If: 2A; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-GBP206S-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     GBP206S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: GBP
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom: 2A
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,445*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.