Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 2A; Ifsm: 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GBP204-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     GBP204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Gehäuse: GBP
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 2A
Strom im max. Impuls: 60A
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,078*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.