Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 200V; If: 1A; Ifsm: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GBP102-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     GBP102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Gehäuse: GBP
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,05V
Vorwärtsstrom: 1A
Strom im max. Impuls: 50A
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0711*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2256*
€ 0,26846
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.