Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,6kV; If: 25A; Ifsm: 370A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,6kV; If: 25A; Ifsm: 370A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,6kV; If: 25A; Ifsm: 370A
Artikel-Nr.:
     2805-GBO25-16NO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     GBO25-16NO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Hersteller: IXYS
Gehäuse: GBFP
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom: 25A
Strom im max. Impuls: 370A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
5
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 11,95*
1
€ 4,00*
ab € 8,51*
€ 13,00*
2 Tage
70
1
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,57*
2
€ 8,95*
ab € 7,41*
€ 15,01*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 15,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.