Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 8A; Ifsm: 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 8A; Ifsm: 200A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 8A; Ifsm: 200A
Artikel-Nr.:
     2805-GBJ8G
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     GBJ8G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: GBJ4-10
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 8A
Strom im max. Impuls: 200A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,259*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.