Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 6A; Ifsm: 175A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 6A; Ifsm: 175A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 6A; Ifsm: 175A
Artikel-Nr.:
     2805-GBJ604-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     GBJ604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: 6KBJ
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom: 6A
Strom im max. Impuls: 175A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,211*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.