Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 15A; Ifsm: 240A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 15A; Ifsm: 240A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 400V; If: 15A; Ifsm: 240A
Artikel-Nr.:
     2805-GBJ15G-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     GBJ15G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: GBJ4-10
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 15A
Strom im max. Impuls: 240A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,257*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.