Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 15A; Ifsm: 250A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 15A; Ifsm: 250A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 15A; Ifsm: 250A
Artikel-Nr.:
     2805-GBJ1501-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     GBJ1501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: 6KBJ
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom: 15A
Strom im max. Impuls: 250A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,233*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,087*
€ 1,29353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.