Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 15A; Ifsm: 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GBI15M-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     GBI15M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Gehäuse: GBI
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom: 15A
Strom im max. Impuls: 200A
Verpackungs-Art: Tray
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Zertifikat UL
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.