Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 24VDC; G7L-X; 1,9W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G7L-2A-X-24DC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7L-2A-X DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
elektromagnetisches relais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...60°C
Äußere Abmessungen: 52,5x35,5x53mm
Spulenwiderstand: 250Ω
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 25A / 220V AC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: G7L-X
Spulennennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,9W
Schaltspannung: max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 25A
Kontaktwiderstand: 100Ω
Spulenstrom: 95,8mA
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.